Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steenslagbescherming AQUA
Klimaatgeoptimaliseerde, overschilderbare bescherming tegen steenslag op waterbasis.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Droogt volledig tot -10 °C
- Fijne en grove structuren kunnen worden gespoten, afhankelijk van de toepassingen
- Uitstekend antidreuneffect
- Zeer hoge slijtvastheid
- Geschikt voor drogen in de oven
- Zeer eenvoudig te schuren indien volledig droog
Droogt tot -10 °C. Bij het lakken moet rekening worden gehouden met omgevingsinvloeden. Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Verdunning met water (max. 2%) mogelijk. Voor IR-drogen (infrarood) moet rekening worden gehouden met het volgende: De maximale droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de laagdikte, en de toevoer van verse lucht of perslucht. Het materiaal mag niet boven 60 °C worden verhit tijdens IR-droging, anders kan blaarvorming optreden
Voor het repareren en herstellen van de oorspronkelijke textuur, en ter bescherming tegen steenslagschade en corrosie in alle zichtbare gedeelten, bijv. voor- en achterbumpers, zijdorpels etc.
Bus goed schudden voor gebruik. De ondergrond moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet. Oude coatingmassa moet verwijderd worden. Overschilderbaar met alle laksystemen na circa twee uur (afhankelijk van de dikte van de coating), met name bij lakken op waterbasis. De optimale spuitafstand is 20–30 cm. Spuit eerst een zeer dunne laag voor een betere hechting en laat deze gedurende circa drie minuten uitdampen. Daarna de coating in de juiste dikte opbrengen. Laat elke tussenlaag uitdampen. Verschillende structuren worden bereikt door de perslucht en de mondstukregeling af te stellen. Pistool na elk gebruik grondig reinigen met water. Aqua steenslagbescherming kan tot 30 % worden gemengd met lak op waterbasis. Vuile oppervlakken kunnen met water worden gereinigd voordat ze volledig worden gedroogd. Zodra het product volledig droog is, kan het worden overgelakt met in de handel verkrijgbare 2-componenten acryllak en grondlakken. Wij raden aan om een primer aan te brengen voordat 2-componenten acryllak wordt gebruikt. Bedrijfsdruk: 3–6 bar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!