Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steen- en tegelboor
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor alle roterende en klopboormachines (ook met 10 mm spankop).
Diamantgeslepen wolfraam-titaanpunt met speciale slijping
Zeer lange standtijd, zelfs indien gebruikt met bijzonder dicht materiaal.
Soldeerprocedure met lage spanning en hoge temperaturen (1120°C)
Zelfs bij de meest extreme belasting raakt de hardmetalen plaat niet los.
Praktische cilindrische schacht
- Sneller spannen, nagenoeg zelfspannend
- Geen slippen in de boorkop
Let op: Boren alleen draaiend gebruiken.
De hardste keramiek, tegels, porseleinen aardewerk, baksteen en dubbelgebakken tegels tot krasvastheid 9
Aanwijzingen voor het gebruik
- Zorg voor een goede contactdruk
- Afkoeltijd: circa 20 s/gat
- Aanbevolen toerental: circa 600–1500 tpm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!