Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steekwagen met gebogen buizen Type 2
Voor eenvoudig vervoer van lichte en zware voorwerpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Stevig gelaste stalen constructie
- Stalen buis, diameter 26,9 x 1,75 mm
- Bodemplaat gemaakt van 4 mm dik plaatstaal
- Met kunststof velgen en rollagers
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!