Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Starthulp 12/24 V li-Ion XPA

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Starthulp 12/24 V li-Ion XPA

Robuuste, kleine en lichte starthulp voor zowel 12 V als 24 V!

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Lithium-ionbatterijen met een capaciteit van 80.000 mAh leveren een startstroom van 3000 A tot 12 V, en 2000 A tot 24 V. Dat is voldoende stroom om de meeste voertuigen te kunnen starten.

  • Grote LED-werklamp met 3 standen – Hoog, Laag en SOS.

  • 4 USB-uitgangen 5 V 2,1 A, max. 18 W.

  • 1 USB Type-C-uitgang, max. 60 W (voldoende voor het opladen van laptops).

  • 1 DC-uitgang 12 V, 4 A.

  • LED-display toont batterijstatus, uitgangsstroom en actieve spanningsdetectie.

  • Beveiligd tegen ompoling, kortsluiting en temperatuur.

  • Kan worden opgeladen met USB Type-C of meegeleverde oplaadkabel.