Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Deuvelpinnen
Deuvelpinnen - 1
Deuvelpinnen - 2
Deuvelpinnen - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deuvelpinnen

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 67-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Afgeschuind voor gemakkelijker inslaan

  • Materiaal: staal S235

  • Oppervlak: blauw gepassiveerd (A2K); ≥7 μm

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Bewijs van prestaties

CE-markering conform EN 14592

Opmerking

Monteer de deuvelpin vlak ten opzichte van het houtoppervlak. Het gat in het hout mag niet groter zijn dan de diameter van de deuvelpin.



Het inwendige plaatstalen element bij plaatstaal-hout-verbindingen moet een dikte van ten minste 3 mm hebben, aangezien de minimale randafstanden uitsluitend vanaf deze dikte worden bepaald op basis van de randafstanden in de houten component.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

Toepassingsgebied