Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Standaard kastwerkbank 2000 mm met 3 onderbouwblokken

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Standaard kastwerkbank 2000 mm met 3 onderbouwblokken

Stabiele en torsievrije constructie met veel opslagruimte voor gebruik in productie en bedrijf.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Massief basisframe gemaakt van vierkante buis 40x40 mm, uitgerust met laden, vleugeldeuren en legborden

  • Draagvermogen tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot

  • Laden in systeembinnenafmetingen 8.6 voor alle schuim- en tray-inlays, systeemboxen en antislipmatten

  • Op rollen, gedeeltelijk uittrekbaar met een draagvermogen van 80 kg

  • Aluminium greeplijst met labelopties

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Optionele uitbreiding met hoogteverstellingskit voor individuele aanpassing van de werkhoogte van 955 tot 1205 mm, draagvermogen tot 250 kg

  • Optionele uitbreiding voor de verrijdbare kastwerkbank met de verplaatsbare en neerlaatbare module, draagvermogen tot 400 kg

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren