Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glasdeur set Standard vorm B
Slotset voor volledig glazen deur incl. deurgreep A105. Voor één- en tweebladige glazen deuren/actief blad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Stil sluiten
Dankzij het metalen fluisterslot met kunststof inzetstuk
Ook uitgerust met een gereduceerde vergrendeling
voor gebruik met bijvoorbeeld 10 mm gehard glas en een inspringdiepte van 24 mm.
Een dubbele klemmoer in combinatie met de handgreepgeleiding in 16 mm
Voorkomt effectief dat de portiergrepen wiebelen
De scharnieren bevatten alle speciale rubberen blokken
Voorkomt dat de deur wegglijdt mits op de juiste manier geïnstalleerd
Met standaard kozijngedeelte voor houten kozijn en afdekdop
Slotdeksel van roestvast staal
- Gebruik voor toepassing op toiletdeuren de PZ-vergrendeling met een WC-duimdraaicilinder.
- Als de beslagen op een stalen kozijn zijn gemonteerd, is het kozijnonderdeel 0688680009 vereist.
Voor glazen deuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!