Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Standaard kabelverbindingsdoos
Uitvoering met 8 in-/uitgangen, zonder fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Waterafstotende behuizing
- Sluitmechanisme:2 veerklemmen
- Aansluiting (niet bijgeleverd): 2 grote openingen voor tule Ø = 17 mm of grote blindtule, 6 kleine openingen voor tule Ø = 7 mm of tule Ø = 9,5 mm of tule Ø = 13 mm of kleine blindtule
- Bevestiging: 2 openingen, 5,5mm, asafstand 100mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!