In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
EN 13411-5 verzinkt staal
1 stuk met stelschroef ISO 4026
Gesloten ontwerp met stelschroef ISO 4026
2 stuks met cilinderkopbouten ISO 4762
Met stelschroef ISO 4026
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4