Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroefafdichting
Schroefafdichting - 1
Schroefafdichting - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefafdichting

Niet zelfcentrerend

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen (gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskantbouten volgens DIN) en flensverbindingen.

  • Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik

  • Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvervorming

  • Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk

  • Gering aanhaalmoment

  • Geen naspannen van de ingebouwde ring

  • Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluitringen

  • Kan meerdere keren worden gebruikt

  • Eenvoudige, snelle en veilige montage

  • Bovenhoofdse montage mogelijk

  • Een speciale machinale bewerking van het metalen oppervlak is niet nodig

  • Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C

  • Hardheid van rubberen sluitring: 70 ± 5 Shore
Opmerking

Professionele installatie:


Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.