Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Spieborgring Smalle vorm
Spieborgring Smalle vorm  - 1
Spieborgring Smalle vorm  - 2
Spieborgring Smalle vorm  - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring Smalle vorm

Staal Delta Protekt (DPE)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Algemeen:


Spieborgring conform DIN 25201 om losgaan van zijdelings belaste verbindingen, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die blootstaan aan oscillaties te voorkomen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C).



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Spieborgringmontage:


Deze spieborgringen worden voorgemonteerd geleverd. Het spieborgringsysteem bestaat uit een polyamide ring (PA) en de hierboven beschreven wigvormige borgringen.



Voordelen:


  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Vooral geschikt voor dynamische belasting – ook wanneer smeermiddelen worden gebruikt

  • Herbruikbaar

  • Mild voor oppervlakken

  • Kan ook worden gebruikt met zeer sterke boutverbindingen 8.8, 10.9 en 12.9

  • Geen risico op onjuiste montage bij meervoudig gebruik
Opmerking

Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.