Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spieborgring Nord-Lock, smalle vorm (NL)
Originele Nord-Lock spieborgingstechnologie met CE-markering en lasermarkering. Voor effectieve schroefdraadborging op zijdelings belaste, trillende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties om zelfdraaien te voorkomen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Algemeen:
Originele Nord-Lock spieborgringen bevestigen schroefverbindingen die onderhevig zijn aan zware trillingen en dynamische belastingen.
Corrosiebestendigheid:
Hoge corrosiebestendigheid (ten minste 1.000 uur in zoutsproeitest volgens ISO 9227)
Functie:
Goede borgende werking door de spievlakken tussen de twee borgringen. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.
Voordelen:
- Snelle en eenvoudige installatie/verwijdering met standaardgereedschap
- Solide borging, zelfs met smering
- Betrouwbare bevestiging - zelfs voor schroefverbindingen met korte klemlengtes
- Herbruikbaar (afhankelijk van de gebruiksomgeving)
- CE-markering
- Lasermarkering voor continue traceerbaarheid
- Ontworpen voor schroeven tot en met sterkteklasse 12.9 (staal) en A4-80 (hoogwaardig staal)
Specificaties en goedkeuringen:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Duits Instituut voor bouwtechnologie)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Duitse federale Spoorwegautoriteit)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Duitse Vereniging voor Technische Inspectie)
- LR (Lloyd's Register)
Opmerking:
Richtwaarden voor de aanbevolen aanhaalmomenten zijn onder andere te vinden in de paragraaf met Technische Informatie van de DIN/ISO catalogus.
Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!