Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ripp-borg-flensbout met zeskantkop, met kraag
Frameschroef voor bedrijfsvoertuigen, zinklamel zilveren oppervlak met groen smeermiddel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Tensilock bout met fijne draad (vanaf M12) in sterkteklasse 10.9
Chroom(VI)-vrij
Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken
Oppervlak
- ZFSHL: Zinklamelcoating met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert (wrijvingscoëfficiënt: 0,09-0,14)
- Gekleurd smeermiddel
Corrosiebestendigheid
M5 ca. 240 uur/ ≥ M6 ca. 480 uur/ ≥ M10 ca. 720 uur, corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS
Werkprincipe van borgribben
Tijdens het aanhalen wordt het tegenmateriaal door de borgribben in het gebied van het boutcontactoppervlak "gerold". Hierdoor ontstaat een oppervlakteverhardende plastische vervorming. Er treed geen noemenswaardige zetting op door het vastzetten. De borgribben beperken de mate van zetting voor de verbinding en beperken zo het verlies van voorspankracht.
De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen afnemen als gevolg van hanteren en verwerken. In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding moet de ontwerper bij de keuze van een geschikte corrosiebeschermingscoating rekening houden met de materiaalcombinatie en eventuele coatings, en met de omgevingscondities tijdens het gebruik ervan.
Voor veeleisende verbindingen onder hoge en dynamische belasting is deze schroeftechnologie een betrouwbaar borgelement.
De gekartelde flensbouten en -moeren zijn veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder scheepsbouw, kranen, machinebouw, voertuigconstructies voor vrachtwagens en rupsvoertuigen, en de automobielindustrie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!