Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lichtgewicht moer met flens
Lichtgewicht moer met flens - 1
Lichtgewicht moer met flens - 2
Lichtgewicht moer met flens - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lichtgewicht moer met flens

Staal 10, zilverkleurige zinklamelcoating

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Corrosiebestendigheid


Ca. 720 h, geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 – NSS



Wrijvingswaarde


μtot = 0,08 - 0,14 (VDA 235 – 101)

Opmerking

Vermindering van het zetten aangezien er minder te verbinden onderdelen worden gebruikt in vergelijking met verbindingen met onderlegringen.


Flensmoeren verminderen het gevaar van voorspanningsverlies bij het plaatsen op de contactvlakken. De bij het aanhalen gevormde oppervlaktedruk onder de moer is in vergelijking met gebruikelijke zeskantmoeren (zonder flens) gering omdat de kracht over een groter contactvlak wordt verdeeld.




De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens DIN EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken.


In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding moet de ontwerper bij de keuze van een geschikte corrosiebeschermingscoating rekening houden met de materiaalcombinatie en eventuele coatings, en met de omgevingscondities tijdens het gebruik ervan.