Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spuitfles 360°
Aanzuigsysteem is bestand tegen oplosmiddelen en maakt 360° spuiten mogelijk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Speciaal aanzuigsysteem maakt 360° spuiten mogelijk
Voor betrouwbaar boven het hoofd, diagonaal en verticaal werken.
Ergonomische, robuuste spuitkop met lange handgreep
- Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht
- Kan gemakkelijk met drie vingers worden bediend
Afsluitbaar regelmondstuk tot een zuigerdruk van 15 bar
- Alle instellingen mogelijk, van nevel tot straal
- Voorkomt dat de chemische stof tijdens het vervoer wegloopt
Transparante, onbreekbare houder van 0,5 liter
- Zichtbaar is hoe vol de houder is
- Goede stabiliteit door conische vorm
Schaalverdeling in stappen van 100 ml
Handig hulpmiddel bij vullen en mengen.
Beschrijfbaar etiket
- Ruimte voor vermelden van de inhoud
- Extra velden voor veiligheidsinstructies
Geschikt voor minerale, alkalische, basische en olieachtige Würth-producten. Niet geschikt voor harsverwijderaar, acetonreiniger en onderdelen- en montagereiniger 1A.
Geschikt voor industrie, nijverheid en werkplaats. Ideaal voor het reinigen van auto's en vrachtwagens (interieurreiniging, trommel- en schijfremmen), voor chassisreiniging, motorverzegeling, gereedschapsonderhoud, corrosiebescherming, oppervlaktebehandeling, machine- en metaalreiniging.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!