Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sproeilijm
Sneldrogende contact- en montagelijm voor alle lichtgewicht materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Permanente vaste hechting voor vrijwel alle toepassingen
Snel drogend
- Dankzij snelle uitharding kan het werkmateriaal reeds na korte tijd belast en verder bewerkt worden
- Slaat niet door
Verstelbaar spuitmondstuk
Ideaal voor een zeer groot aantal verschillende werksituaties
Siliconenvrij
- Bij het lijmen van hard schuim/piepschuim moet de lijm eerst op een klein onopvallend gebied worden aangebracht om de compatibiliteit te controleren, afhankelijk van het type hard schuim; wacht ten minste 60 minuten om te controleren op ongewenste veranderingen of kratervorming.
- Let op: Niet geschikt voor verlijming van snijkanten van zacht PVC, PVC-folies en spaanplaat. Na gebruik de bus op de kop houden en sproeien totdat het ventiel leeg is.
Ideaal voor de automotive-sector, in dealerwerkplaatsen, bij de bouw van schakelkasten, ventilatiesystemen, modelbouw en industriële toepassingen. Het product kan worden gebruikt als contact- of montagelijm.
De te verwerken delen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bus goed schudden voor gebruik. Spuit beide lijmoppervlakken in op een afstand van ongeveer 20–25 cm met een gelijkmatige, dunne laag en druk ze samen na een uitdamptijd van 5–10 minuten. Absorberende ondergronden besproeien totdat deze zijn verzadigd.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!