Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Sproeicontactlijm BOND 90
Sproeicontactlijm BOND 90 - 1
Sproeicontactlijm BOND 90 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sproeicontactlijm BOND 90

Spuitlijm voor snelle en betrouwbare verbindingen met hoge kleefkracht en hoge temperatuurbestendigheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Veelzijdig dankzij goede materiaalcompatibiliteit en hoge kleefkracht


  • Geschikt voor verlijming van hoogwaardige en dikkere coatings en laminaten

  • Lijm is niet zichtbaar - ideaal voor dunne of reflecterende oppervlaktematerialen


Maakt eenvoudig en snel werken mogelijk


  • Mobiel systeem, kan rechtstreeks vanuit de druktank worden toegepast

  • Spanningsvrije verbindingen kunnen direct na het vastdrukken verder worden verwerkt

  • Het systeem hoeft niet te worden gereinigd


Geen schroefdraadspanning


Geen verontreiniging van het werkstuk



Zeer lange verwerkingstijd



Geurarm



Verouderings-, water- en hittebestendig voor een permanente hechting



Siliconen-, dichloormethaan- en tolueenvrij

Opmerking

Afvoeren: Slang niet losmaken van container tenzij de druk is afgelaten, de container is leeggemaakt en het containerventiel is gesloten. Open vervolgens het ventiel volledig en doorboor op het aangegeven breekpunt met behulp van een niet-vonkend gereedschap. Voer het product af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Toepassingsgebied