Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - 1
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut

De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Nauwkeurige ronde gaten



Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden


  • Maakt voorboren overbodig met kleinere spiraalboren, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze handeling uitvoert

  • Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap

  • Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier HPC snijkanten en SMART STEP-technologie


Flexibel, slim gebruik


  • Nu ook geschikt voor dikkere werkstukken met materiaaldikte tot 10 mm (in vergelijking met conventionele trappenboren, die beperkt zijn tot plaatstaal met een dikte tot 4 mm)

  • Speciaal ontworpen uitvoering die alle maten kerngaten combineert (diam. 3,3-10,2 mm) voor gatdiameters M4-M12 tot 1,5xD in één gereedschap

  • Voor gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines.

  • In tegenstelling tot magnetische kernboren, zijn er geen problemen bij het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of als gevolg van een te lage kleefkracht


Uiterst comfortabel boren


  • Moeiteloos boren

  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren


AlCrN multilayer coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar