Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Adapter 15-polig naar 2 x 7-polig Standaard 24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Adapter 15-polig naar 2 x 7-polig Standaard 24 V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

2 x 7-aderige spiraalkabel polyurethaan (PU)



7-polige stekker N- en S-uitvoering, aangegoten kunststof, waterdicht



9 krimpcontacten aan 15-polig uiteinde



Draaddoorsnedes per spiraal: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Aansluiting


  • Op trekker/aanhanger

15-polige contactdoos


2 x 7-polige contactdoos