Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Spiraalkabel 7-polig 24 V met kunststof stekker

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalkabel 7-polig 24 V met kunststof stekker

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Betere bescherming tegen verontreiniging en binnendringend water


door aangegoten kunststof stekker



Compleet met stekker



  • Draaddoorsnedes: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2