Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zonder stekker
- 200 mm lengtes voor verwerking in elke verpakking
- Dwarsdoorsneden van draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!