Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins naar 2x 7-pins EURO 6
Met knikbeschermingsveer, polyurethaan spiraalkabel en rolframe voor een uitzonderlijk hoge robuustheid en duurzaamheid. Voldoet aan belangrijke ISO-normen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogwaardige 15-pins naar 2x7-pins spiraalkabel voor betrouwbare verbindingen in bedrijfsvoertuigen
- Voldoet aan belangrijke ISO-normen, waaronder ISO 12098, ISO 1185 en ISO 3731, voor gebruik in wegvoertuigen met elektrische systemen van 24 V
- Extreem robuust dankzij de spiraalkabel van polyurethaan, die zorgt voor duurzaamheid en weerstand
- Uitgerust met knikbeschermingsveer en PA6-spiraalbanden tegen buigen om kabelbreuk te voorkomen
- Groot temperatuurbereik voor gebruik in extreme omgevingen
- Speciaal ontworpen voor gebruik in bedrijfswagens om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen
- Gestanste en gevormde contacten
- De kabels zijn beschermd tegen mechanische spanning door een trekontlasting
- Ideaal voor gebruik in bedrijfsvoertuigen, met name in transport en logistiek, waar betrouwbare verbindingen en robuustheid essentieel zijn
- Geschikt voor toepassingen die moeten voldoen aan ISO-normen 12098, 1185 en 3731
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!