Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins 24 V ADR-getest EURO 6
Robuust polyurethaan, versterkte PA, anti-knikveer- en buigbescherming en rolframe voor een hoge duurzaamheid in de bedrijfswagensector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogwaardige 15-pins stekker voor betrouwbare aansluitingen in bedrijfsvoertuigen
- Optimale bescherming tegen extreme temperaturen, geschikt voor gebruik in zeer koude en warme omgevingen
- Gemaakt van robuust polyurethaan, bekend om zijn hoge slijtvastheid en flexibiliteit
- Verstevigde PA-pluggen voor extra stabiliteit en duurzaamheid
- Voldoet aan de strenge eisen van ISO-normen om de hoogste kwaliteit en veiligheid te garanderen
- Geïntegreerde anti-knikveer en buigbescherming voor een lange levensduur en betrouwbaarheid bij dagelijks gebruik
- Ontworpen voor gebruik in bedrijfsvoertuigen met apparatuur van 24 V, ideaal voor het trekken van voertuigen, opleggers en aanhangwagens
- Gestanste en gevormde contacten
- De kabels zijn beschermd tegen mechanische spanning door een trekontlasting
Verklaring van termen
- EBS = elektronisch remsysteem
- GGVS = Duitse verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen
- ADR = Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen
Ideaal voor gebruik in de bedrijfswagensector.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!