Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
De extra lange boor voor diepe gaten en unieke SMART STEP-technologie voor het uiterst nauwkeurig boren van ronde gaten in zacht- en hardhout, composietmaterialen, staal tot 1000 N/mm², gietijzer, aluminium, kunststof, koper, messing en brons
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De eerste extra lange spiraalboor met trappenboorgeometrie
Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
Tot 100% sneller dan conventionele extra lange HSS-boren
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren is niet meer nodig, ondanks het extra lange ontwerp, nauwkeurig aanboren
- Voorkomt dat het gereedschap uit het midden loopt, zelfs bij zeer diep boren
- Boren met aanzienlijk minder inspanning in vergelijking met conventionele extra lange spiraalboren
- Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
- Ideaal voor het boren van dunwandige composietmaterialen, bijv. in raamconstructies (kunststof profielen met stalen kern)
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.
- Perfect voor accu boor/-schroefmachines en op kolomboormachines
- Universeel inzetbaar op gladde, afgeronde en ongelijke oppervlakken
Los voldoende tijdens het boren van grote boordiepten in korte bewegingen voor een optimale boorvoortgang en om vastlopen te voorkomen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!