Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Tot 50% sneller dan conventionele spiraalboren met puntverdunning


Geometrie van de snelheid



Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken


135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen



Lage wrijving en spaanafvoer


Exclusieve Vario-helix



3-vlaks schacht (vanaf dia. 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar