Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spijkerstrook
Snelle bevestiging van Elmo® inbouwdozen en Elmo® inbouwkoppeldozen zonder tijdrovend pleisterwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Nageldiameter: max. 3 mm
- Pleisterdikte: min. 6 mm
- Made in Germany
Bij pleisterlaag van verschillende dikten kan de spijkerstrook worden bevestigd aan de verzonken Elmo® -aansluitingen, die 180 graden kunnen worden gedraaid.
Voor bevestiging op Elmo® inbouwdozen en koppeldozen.
Voor zachte ondergronden en mortelverbindingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!