In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 37 versies gevonden
Boort tot tien keer sneller dan een standaard speedboor
Voor kunststof hulzen, D 14 mm
Voor het maken van nauwkeurige boorgaten voor COLDMELT ®-ankers in lichtgewichtpanelen.
Voor het nauwkeurig boren van gaten voor KALTSCHMELZ®-ankers in lichtgewicht panelen.
Voor USV-schroef 8 x 30
The special stepped drill bit enables easy and quick assembly for the anchor screw of the universal connector and table connector 50.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Hamerboor SDS-max met opnameschacht Quadro-S
RVS-tape zelfklevend
Gatzaag HW
Hamerboor Max Quadro-L Vario
Plus Quadro-L Vario hamerboor
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Plattebeitel Max