In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Precise, calibrated, analogue tyre inflator with robust 2-component handle
Smalle draadborstel met kunststof handgreep
Handige, robuust en lichtgewicht bandenlichter gemaakt van chroom-vanadium
Voor het ontbramen, afschuinen en repareren van beschadigde schroefdraden, schroeven, leidingen, etc.
Deze tang kan worden gebruikt om zelfspannende/zelfsluitende veerbandklemmen te openen.
Moeiteloos verwijderen van gelijmde balanceergewichten en lijmresten.
Houten handgreep met borstelkop van gekrimpte messingdraden voor het reinigen van elektrodes en contacten van bougies.
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
RW®-bit
E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering