In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Slanke vorm en hoge flexibiliteit
Roestbestendige spatel met 2C-handgreep
Kan worden gebruikt voor zes verschillende toepassingen in alle verbindingsscenario's
In maten 1x 50, 80, 100 en 120 mm
Ideaal voor het vullen van gipsplaatvoegen. De bit met de Philips aandrijving is geschikt voor snel schroeven.
Taping knife with sharp-edged A2 stainless steel blade and high-quality riveted two-component soft handle
Roestbestendige spatel met houten handgreep
Geometrische vorm met schuine randen
Schroevendraaier set 5-delig
Sleufschroevendraaier Met ronde schacht
Schroevendraaier PH slagdop met zeskantschacht
Zeskantkling met sleutelhulp voor automobiel- en metaalbewerkingsindustrie. 6-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
Schroevendraaier PH met ronde schacht
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig
Connector DIN 7428 E 6,3 (1/4 inch)