Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MS 5000 espagnoletslot
Combinatieoptie van draaiknop en wisselcilinder
- Uitvoering: Links/rechts
- Montagesoort: Om te schroeven
- Materiaal: Zinkspuitgietwerk
- Oppervlakte: Vernikkeld
- 6 en 8 mm draaistang mogelijk: Ja
- Combinatiesysteem: Ja
- Sluitvergrendeling: Ja
- Cilinderdiameter: 18 mm
- 18 tot 21 mm boormaat mogelijk: Ja
- Meer tonen... Minder tonen...
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!