Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Sondeset Set sondes voor drukbekerpistool
Sondeset Set sondes voor drukbekerpistool - 1
Sondeset Set sondes voor drukbekerpistool - 2
Sondeset Set sondes voor drukbekerpistool - 3
Sondeset Set sondes voor drukbekerpistool - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sondeset Set sondes voor drukbekerpistool

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De sondeset bestaat uit een buis en drie verwisselbare mondstukken:


  • Een recht mondstuk

  • Een 90° gebogen mondstuk

  • Een recht mondstuk met een sproeifunctie van 360°


  • De verschillende mondstukken zijn geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen en het geïntegreerde snelkoppelingssysteem maakt snelle verwisseling van het mondstuk mogelijk. Bovendien kan een mondstuk dat beschadigd is, eenvoudig worden vervangen zonder dat de hele sonde hoeft te worden vervangen.

  • De buis die met de sondeset wordt meegeleverd, heeft een lengte van 150 cm en een diameter van 6 mm. Bovendien is de sondeset compatibel met het drukbekerpistool.