Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaatgeleider Voor boor-/schroefmachines
Met spaandervanger voor veilig en verticaal snijden van schroefdraad in combinatie met de snijplaathouder voor de accu-boorschroefmachine en draaibank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Precisiewerk
Voor perfect verticaal draadsnijden
Betrouwbaar werkproces
De geïntegreerde spaandervanger vangt de grootste spaanders op voor een schoon, veilig proces
De snijplaatgeleider kan alleen worden gebruikt in combinatie met de snijplaathouder boor-/schroefmachines. Druk de snijplaatgeleider recht in de speciaal ontworpen sleuf van de snijplaathouder met de driehoek naar voren gericht en draai de snijplaatgeleider met een kwartslag vast. De geleider kan vervolgens op de bout worden aangebracht, die met snijsmeermiddel wordt gesmeerd en de snede kan in ongeveer 3-4 bewegingen worden uitgevoerd. De geleider mag alleen voor de snede worden gebruikt! Na het snijden wordt de snijplaathouder voor boor/schroefmachines teruggedraaid met een lage draaisnelheid. Verwijder de geleider pas van de adapter als de twee driehoeken precies zijn uitgelijnd. Zorg er bij het verwijderen van de geleider voor dat de adapter iets naar voren is gekanteld. Dit zorgt ervoor dat er geen spaanders tussen de geleider en de houder vast komen te zitten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!