Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance
Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Veilig werken zelfs bij hoge krachten
Zeer hoge belastbaarheid in vergelijking met standaardmodellen, dankzij een nieuwe gereedschapsgeometrie en een nieuw productieproces met kleinere productietoleranties
Comfortabele bediening
Door de soepel lopende, stevige borgschroeven met fijne kruiskarteling kan de snijplaat zonder schroevendraaier worden vastgeklemd
Duurzame productie
Handgrepen met zwarte coating van staal en een snijplaat met poedercoating
De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de sleuf van de snijplaathouder geplaatst. Eerst wordt de middelste schroef met een schroevendraaier vastgedraaid. Vervolgens worden de twee tegenover elkaar liggende schroeven vastgedraaid, zodat de snijplaat correct wordt vastgeklemd. Vervolgens worden de twee resterende schroeven vastgedraaid waarmee de snijplaat uiteindelijk wordt vastgezet. Daarna wordt de snijplaat verticaal op het werkstuk geplaatst. Dankzij de twee handgrepen kan een grotere kracht worden uitgeoefend en kan er eenvoudiger worden gesneden. De snijplaten "HSS Performance" en "HSCo Multi Performance" kunnen aan beide kanten worden gebruikt dankzij hun tweezijdige snede. Bij het snijden moet voldoende smeermiddel worden gebruikt. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!