Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor fijn metrische ISO-schroefdraad
Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van fijn metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Tweezijdige snede
- Aan beide zijden te gebruiken
- Schroefdraad kan worden gesneden in één proces
- Gemakkelijk snijden en uitstekende spaanafvoer in de snijrichting
Hoog behoud van randen
De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de snijplaathouder geplaatst. De schroeven worden vastgedraaid met een schroevendraaier. De snijplaat wordt verticaal op het werkstuk geplaatst. Aan beide zijden te gebruiken. Bij het snijden moet voldoende snijolie worden toegevoegd. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!