Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snelle uitharding
Dankzij de reactie van de beide componenten is een snelle bindsnelheid, en zodoende een snelle toepassing mogelijk.
Breed scala aan toepassingen
Voor het verlijmen van metalen onderdelen, diverse kunststofonderdelen, glas, keramiek etc.
Trek- en afschuifsterkte blijven behouden, ook onder invloed van warmte.
Hoge treksterkte
Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Bestand tegen vele vloeistoffen, zoals water, benzine en olie
- Bestand tegen veroudering en media
Kan na uitharding worden geschuurd
In hoge mate transparant
Siliconen- en oplosmiddelvrij
Verkleuring door UV-invloed is mogelijk.
Geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen met een hoge trek- en slagvastheid en uitstekende afbladder- en schokbestendigheid. Omdat de snelwerkende lijm transparant is, is deze geschikt voor gebruik op in het oog springende plaatsen en is daarom een ideale kleefstof voor uiteenlopende toepassingen, zoals het verlijmen van rvs platen, reparatie van kunststof en metalen componenten zijn zijn afgebroken, productie van printplaten, enz.
Geschikte ondergronden zijn onder meer staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, koper, messing, gecoate of galvanisch verzinkte metalen, geschuurde, glasvezelversterkte kunststoffen, ABS, harde PVC, SMC, glas, keramiek, beton, vezelversterkte kunststof/SMC, hout, polyurethaan, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!