Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Expander met verkorte haak

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Expander met verkorte haak

Rood expandertouw met een kunststof haak en een stalen haak. Kan met de inkorthaak tot de gewenste lengte worden ingekort. Maximum: 800 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zelfspannend


Onder druk spant het verkorte expandertouw zichzelf



Weerstaat tot 200 N



Eenvoudig aan te passen


Het touw kan snel en eenvoudig worden versteld tot de gewenste lengte



Gemakkelijk terug te verstellen tot de oorspronkelijke lengte


  • Polypropyleen koord

  • Binnenste materiaal van natuurlijk rubber

  • Breukbelasting metalen haak: 200 N

  • Breukbelasting kunststof haak: 500 N