Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Smeltlijm 101
Elastische smeltlijm voor het uitdeuken, en voor het bevestigen van componenten en spoeldraad in de elektrische industrie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Goede thermische stabiliteit
- Waterbestendig en bestand tegen veroudering
- Goed bestand tegen pvc-weekmakers
- Enigszins kleverig
Polyamides in balans met de luchtvochtigheid. Het geabsorbeerde vocht kan schuimvorming (dampvorming) veroorzaken bij het smelten van polyamides. Wij adviseren om de verpakking telkens na het verwijderen opnieuw goed te sealen, en om de smeltlijm voor het verwerken zo nodig 48 uren te drogen bij ca. 50 °C.
Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.
Ideaal voor de automobielindustrie voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken door het aanbrengen van trekadapters. Ook perfect voor het bevestigen van componenten en spoeldraad in de elektrische industrie.
Het kleefoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, vocht, vet en scheidingsmiddelen. Weekmakers in kunststoffen en lakken kunnen de duurzaamheid van de kleefstof aantasten. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de sterkte.
Uitdeuken met uitdeuksysteem:
- 1. Reinig de deuk met een geschikt reinigingsmiddel
- 2. Breng smeltlijm aan in het midden van de geschikte adapter.
- 3. Bevestig de adapter op het diepste punt en koel zo nodig met perslucht.
- 4. Haak de glijhamer of PinPuller in de adapter en trek de deuk eruit.
- 5. Gebruik na het uitdeuken een kunststoffen wig om de smeltlijm op een bepaalde plaats iets op te lichten. Spuit lijmverwijderaar (art.nr. 0893 141) in de opening laat deze inwerken.
- De lijmverwijderaar verspreidt zich in de spleet en maakt het lijmrestant los van het oppervlak.
- 6. Het lijmrestant komt in enkele seconden in één stuk los van het oppervlak.
Verwijder zo nodig lijmrestanten met de voorreiniger (art.nr. 0893 200 1).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!