In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
42 artikel(en) met 60 versies gevonden
For flue gas testing smoke switches and smoke detectors.
Smoke switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Universele voet voor opbouwmontage aan het plafond
Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices
Voor sluitvolgorderegelaars
Voor openhoudsystemen
For hold-open devices that must comply with line monitoring in accordance with DIN EN 14637
Compact smoke control centre with integrated fall smoke switch for use on fire and smoke doors
The adapter profile enables assembly of an EFR sliding rail on narrow door frames
The adapter profile enables assembly of an EFR sliding rail on door frames on the non-hinge side
The adapter profile enables installation of an FTS-R III sliding rail on narrow door frames
Allows the slide rail to be fitted on the lintel/lintel casing on the non-hinge side
The adapter profile enables installation of an FTS-R III sliding rail on narrow door frames on the non-hinge side
The adaptation profile enables a closing sequence selector with an electronic lock to be mounted on narrow door frames
The adaptation profile enables assembly of a closing sequence selector on narrow door frames
Voor rookmelder ORS 142
Stylish smoke switch for the wall. For replacing components in existing devices that have been approved according to approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Three devices in one
Elegant cover for the ORS 142 W smoke switch
Control centre for hold-open device
Thermal switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Handgreep stang, RVS
Handgreep stang, afwerking roestvast staal voor keukenmetingen
Stijgbeugelhandgreep
RVS houder voor tafelpoten voor glasplaten
Veiligheidsrozet
MINI klepuitzetter, type DW met trektouw
Circle hangslot
Krukstift