In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Standaard lamellenschuurschijf, zirkoonkorund. Met name geschikt voor het bewerken van RVS
Voor het voorschuren van onbehandeld zacht- en hardhout, MDF, OSB (oriented strand board), fineerplaten en multiplex.
Vooral geschikt voor het bewerken van gelegeerd en niet-gelegeerd staal.
Met speciale gezette, slijpactieve keramische schuurkorrel, specifiek gemaakt voor RVS en hooggelegeerd staal
Met gepatenteerde lamellenvorm en plaatsing. Zeer lange standtijd in combinatie met een zeer grote materiaalafname. Met name geschikt voor het slijpen van randen.
Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
Voor het verwijderen van kleefresten en folies op metallic oppervlakken.
Polijstpads in verschillende schuurklassen
Doorslijpschijf voor staal
Polijstpads
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L hamerboor
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken
Plus Quadro-L Vario hamerboor
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°