In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
29 artikel(en) met 57 versies gevonden
For groove installation in the top and bottom panel
De deuren worden zacht geremd dankzij de geavanceerde dempingstechnologie, wat ook betekent dat de openingsweerstand zeer laag is
Snelle en eenvoudige montage dankzij de innovatieve cliptechnologie
For recessed installation and gluing into the top panel
For screwing onto sliding door
Assembly aid for the damping activator
Prevents collision of rear-running sliding doors
For recessed installation and screwing into upper shelf
For recessed installation and bonding into upper shelf
For screwing or gluing onto the top and bottom sections
For drilling in and screwing on with wooden sliding doors
Used for covering front door runners
For screwing onto the upper, lower or intermediate shelves in cabinets or shelves at the front
For recessed installation and tensioning using rotary bars in the upper shelf
Gentle braking of the doors when moving to the open position. Integrated self-closing ensures that the doors are fully opened
For sticking onto the profiles for current installation, for covering the screw holes
For mounting in the upper guide rail and the lower runner
For mounting in the upper guide rail
For screwing in front of the upper section or under the base on the bottom section
Gentle braking of the doors when moving to the closed position. Self-closing ensures that the doors are fully closed
For recessed installation and gluing into upper and lower sections
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.