Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Slangenboor Longlife & Speed
Slangenboor Longlife & Speed - 1
Slangenboor Longlife & Speed - 2
Slangenboor Longlife & Speed - 3
Slangenboor Longlife & Speed - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slangenboor Longlife & Speed

Hoogwaardige boor met nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt en randgeometrie, asymmetrische boorpunt en speciale oppervlaktebehandeling voor een optimale spanning met minimale wrijving en een aanzienlijk langere levensduur van de voorsnijder in diepe gaten in zachthout en alle hardhout

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 46-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele slangenboren


  • Speciale oppervlaktebehandeling

  • Asymmetrische boorpunt

  • Speciaal aangepaste voorsnijdergeometrie

  • Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt


Ideaal in zachthout en alle hardhout (zelfs in exotisch hardhout, zoals Azobé/Bongossi)


Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt



Minimale kracht vereist door zelfstandige voortbeweging met nog minder wrijving


Nieuwe randgeometrie



Perfecte spaanafvoer en richtingsstabiliteit voor diepe gaten


Geoptimaliseerde spiraalgeometrie



Zeskant as (vanaf 7 mm diameter)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Tijdbesparing


Met behulp van de Würth opsteekverzinkboor (vanaf 12 mm diameter) kunnen boren en verzinken in één werkstap worden uitgevoerd



Langere effectieve lengtes


Het Würth verlengstuk kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm



Exclusief verkrijgbaar bij Würth