Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelplug
Voor gipsplaatwanden, met verzinkte stalen nagel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snelle, voordelige montage
Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig
Tevens geschikt voor leidingen
Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
Eigenschappen
- UV-bestendig
- Kunststofpluggen gemaakt van hoogwaardige polyamide — bestand tegen rotten
- Hittebestendig –40 tot +150°C
- Halogeen- en siliconenvrij
Te gebruiken in beton, volle baksteen, kalkzandsteen, gasbeton, verticaal geperforeerd baksteen, holle kalkzandsteen, estrik, gipsplaten
Voor het bevestigen van niet-dragende elementen en lichte belastingen in de bouw, metaalbewerking en sanitaire en elektrische toepassingen
Platkop: Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke gewenste component voor verzonken montage
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!