Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SIMPLEX-kunststofhamer met kunststof/rubber-combinatie
Hamer met ergonomische houten handgreep, getemperde gietijzeren behuizing en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoge mate van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Breed assortiment verwisselbare hamerkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting
- Klaar voor onmiddellijk gebruik met voorgemonteerde hamerkopcombinatie van kunststof (wit) met gemiddelde hardheid en zacht slijtvast rubber met standaard (zwart)
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- De behuizing uit smeedbaar gietijzer met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep verhoogt de breukbestendigheid en maakt hem robuust en duurzaam
- Hoogwaardige, trillingsgedempte en ergonomisch gevormde houten handgreep met dubbellaagse vernis in de greep voor optimale hantering
- De handgreep en alle hamerkoppen zijn verkrijgbaar als vervangingsonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik
- Dankzij de standaard op het rubberen inzetstuk kan deze op de kop worden geplaatst, zodat u staand en ergonomisch kunt werken zonder bukken
De verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en bouwwerkzaamheden. De combinatie van hamerkoppen is met name nuttig voor het leggen van tegels bij tuinieren en landschapsarchitectuur, hek-, steiger- en tentbouw, timmerwerkzaamheden en de bouw van geprefabriceerde huizen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!