Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Siliconenacetaat, glashelder
Kristalhelder afdichtmiddel voor verbindingen in glas, displayvensters en displaybehuizingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zeer transparant
- Blijvend elastisch
- Niet geschikt voor toepassingen waarbij contact met voedsel plaatsvindt of voor toepassingen bij structurele beglazing, op graniet en natuursteen
- Een glasnaadafdichting wordt niet aanbevolen
- Risico van corrosie bij gebruik op onbewerkt ijzer en gekleurde materialen
- Mag niet worden aangebracht op materialen die na verloop van tijd stoffen of bijproducten kunnen afgeven, zoals isolerende lak en lak op teerbasis, butylafdichtingsmiddelen of EPDM-rubbers. Dit kan leiden tot verkleuring van het afdichtmiddel of verminderde hechting.
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten
- Het gebruik van een egaliseermiddel kan ertoe leiden dat het silicone troebel wordt
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
- Voor het afdichten van glas, etalageruiten en vitrines en meubelbouw
- Voor hechten van kleine oppervlakken voor artistieke toepassingen, zoals glazen ornamenten en glazen stenen
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Maak droog voordat de huid zich vormt, omdat het gebruik van een egaliseermiddel kan leiden tot troebelheid van siliconen
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!