Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Siliconenacetaat badkamer
Siliconenacetaat badkamer - 1
Siliconenacetaat badkamer - 2
Siliconenacetaat badkamer - 3
Siliconenacetaat badkamer - 4
Siliconenacetaat badkamer - 5
Siliconenacetaat badkamer - 6
Siliconenacetaat badkamer - 7
Siliconenacetaat badkamer - 8
Siliconenacetaat badkamer - 9
Siliconenacetaat badkamer - 10
Siliconenacetaat badkamer - 11
Siliconenacetaat badkamer - 12
Siliconenacetaat badkamer - 13
Siliconenacetaat badkamer - 14
Siliconenacetaat badkamer - 15

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Siliconenacetaat badkamer

Speciaal afdichtmiddel voor tegels en natte ruimten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Uitstekende hechting op tegels voor betrouwbare afdichting van tegelvoegen

  • Hoge bestendigheid tegen chemicaliën1)

  • Goede egaliseringseigenschappen

  • Blijvend elastisch

  • Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

  • Schimmeldodend. Afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak.

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer.

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel

  • Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium