Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
100 % polyester - 280 g/m²
- Hoge thermische bescherming.
- Stof met antipluisbehandeling
- Elastisch verstelbaar trekkoord in de taille.
- Twee heupzakken met rits en klep.
- Ademende textielvoering.
- Verstelbare elastische manchetten.
EN ISO 20471:2013, klasse 3/2
Max. wastemperatuur 40°C
Niet strijken
Niet geschikt voor de droger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!