Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig
Uitgebreid assortiment als praktische aanvulling op elke workshop pers tot 25 t.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De persdoornbevestiging kan rechtstreeks en permanent op de zuiger van gebruikelijke werkplaatspersen worden gemonteerd. Afhankelijk van de diameter van de zuiger kan deze rechtstreeks worden gemonteerd of met de meegeleverde reduceerhuls. De leveringsomvang omvat ook een reduceerhuls voor ongebruikelijke zuigerafmetingen, die met een draaibank aan de klant kan worden aangepast.
- Door de drukplaat in de steun van de persdoorn te plaatsen, wordt het gehele zuigeroppervlak ingedrukt. De bevestiging van de persdoorn kan dus permanent bevestigd blijven aan de hydraulische zuiger.
- Met de centreerbevestigingen voor Würth-perstafel 1952003400 kunnen de steunpennen worden bevestigd in een gat in de component.
- Alle onderdelen worden netjes opgeborgen in een hanger direct naast de perstafel.
Leveringsomvang:
- 1 x centreerbevestigingsset, 12-delig, voor perstabel 1952003400, 3 elk van Ø10 - 12 - 14 - 16 mm
- 5 x persdoorn met kogelvergrendeling, Ø11-15-19-25-29 mm
- 1 x drukplaat voor persdoornbevestiging, Ø60 mm (H=10 mm)
- 1 x doornbevestiging voor zuigers Ø50 mm (buitendiameter 60 mm)
- 1 x reduceerhuls Ø50 tot Ø40 mm
- 1 x instelbare reduceerhuls voor zuigers Ø30-45 mm
- 1 x magneetstrip
- 1 x bewaarhanger voor perstafel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!