Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Defibrillator AED Plus®
Semi-automatische externe defibrillator, ideaal voor eerstehulpverleners
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De AED Plus® bevat realtimeondersteuning voor reanimatie, om de eerste hulpverlener stap voor stap door de reanimatie te leiden.
Dit vergemakkelijkt goede en veilige borstcompressies en is bewezen om de kansen van overleving van de patiënt vele malen te verhogen.
Audiovisuele realtimefeedback over de prestaties, de diepte en de snelheid van compressies bij reanimatie
Coaching met als doel hoge reanimatiestandaard door eerstehulpverleners te behalen teneinde de overlevingskansen voor hart- en hersengerelateerde aandoeningen te verhogen.
- Visuele, akoestische en grafische instructies voor eerstehulpverleners, waaronder Life-Saving Cycle
- Classificatie voor water-, schok- en stofbescherming (IP55)
- CE- en FDA-goedgekeurd
- Regelmatige automatische zelftests
- Kan worden gebruikt vanaf 8 jaar of 25 kg
- Gebruik met standaard lithiumbatterijen (type 123A)
Duurzaam en kostenbesparend
- 5 jaar houdbaarheid van elektroden
- Levensduur van de batterij 5 jaar
- Inclusief inbedrijfstelling en training op locatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!