Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Secundaire knevel Voor meerpuntssluitingen met 2 grendels/2 zware wiggen of 2 grendels
Secures the inactive leaf
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Gelijktijdige vergrendeling boven en onder
De deurvleugel kan met de verzonken gemonteerde hendel boven en onder stevig vergrendeld worden.
Hoog gebruikscomfort
Lichte bediening dankzij steunveren.
De contactdruk is te regelen door de vervangende grendel te verplaatsen.
Te gebruiken met DIN R of DIN L
Voor 4 mm sponningruimte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!