In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 26 versies gevonden
Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
Voor gebruik op haakse slijpers met toerentalregeling. Zorgt voor een uniforme afwerking zonder het oppervlak te beschadigen bij een gedefinieerde ruwheidsdiepte
Voor matteren, satineren, polijsten en voor het afstemmen van voorgeschuurde plaatstalen delen. Tot stand brengen van effectieve oppervlakken, reinigen van oxidecoatings en verwijderen van lasverkleuringen.
Voor direct gebruik op haakse slijpers met toerentalregeling
Voor ontroesten, satineren, matteren en decoratieve oppervlakken creëren met een excenterschuurmachine, of voor afwerken met de hand
Combining Scotch-Brite material with the durable Cubitron grain enables high removal rates in combination with a comparably fine finish. In contrast to conventional abrasives, undergrinding is rarely possible in this respect – sanding of welding seams and spot welds without undergrinding with smooth finish.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Hamerboor SDS-max met opnameschacht Quadro-S
RVS-tape zelfklevend
Gatzaag HW
Hamerboor Max Quadro-L Vario
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Plattebeitel Max
MBS HW gatzaag